Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Бита с резьбой М5, PH2, 45 мм

Артикул: 0614176679
Бита с резьбой М5, PH2, 45 мм

Бита с резьбой М5, PH2, 45 мм

Артикул:0614176679

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 5

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    PH, резьба M5 мм

    Область применения
    Применяется в станках-автоматах в оконном производстве.
  • Характеристики

    Размер наконечника

    PH2

    Привод

    M5

    Тип привода

    Метрическая резьба

    Длина

    45 мм

  • Биты Wurth Размер: 206 кб