Бита SW10 с магнитом, 51 мм
Бита SW10 с магнитом, 51 мм
Артикул:0614176717
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБита шестигранная магнитная
- Крепление 1/4", E, 6,3
- Длина 51 мм
- Материал: Сталь хромованадиевая
-
Характеристики
Ширина зева ключа
10 мм
Привод
E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип привода
Наружный шестигранник
Тип наконечника
Для наружн. шестигр.
Длина (L)
51 мм
Глубина торцового ключа до магнита (l)
4,2 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D)
14,6 мм
-
Биты Wurth Размер: 206 кб