Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Бита удлиненная PH2 1/4ZO L192мм

Артикул: 0614176882
Бита удлиненная PH2 1/4ZO L192мм

Бита удлиненная PH2 1/4ZO L192мм

Артикул:0614176882

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 2

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Для многокулачкового винтового крепления TBS-M

    Специальный инструмент для многокулачкового винтового крепления TBS-M
    • Быстрое, безопасное и менее трудоемкое завинчивание
    • Идеально подходит для серийных винтовых соединений, например, при отделке сухих стен
    Бита для ручного и электроинструмента
    • Шестигранный привод 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных креплений шуруповертов с патроном для бит, электрических и аккумуляторных шуруповертов
    • Пазы на диске обеспечивают надежную фиксацию биты в инструменте
    Прочная бита для шурупов
    • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего
    • Длительное использование биты снижает затраты на ее замену и хранение
  • Характеристики

    Размер наконечника

    PH2

    Привод

    1/4 дюйма

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Длина

    192 мм