Набор бит, 12 предметов
Набор бит, 12 предметов
Артикул:0614250109
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКоробка для бит из высококачественного ударопрочного АБС-пластика, 12 шт.
- Идеально помещается в любой карман рубашки или брюк.
- Дополнительное место для 1 держателя бит
-
Характеристики
Привод
C 6.3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника
AW
Длина
53 мм
Ширина
86 мм
Высота
20 мм
Количество штук в ассортименте/наборе
12 шт
- Бита ¼” PH1
- Бита ¼” PH2
- Бита ¼” PH3
- Бита ¼” PZ1
- Бита ¼” PZ2
- Бита ¼” PZ3
- Бита ¼” 0,8 x 5,5 мм
- Бита ¼” 1,2 x 8,0 мм
- Бита ¼” Allen SW 3
- Бита ¼” Allen SW 4
- Бита ¼” Allen SW 5
- Бита ¼” Allen SW 6
-
Набор бит, 12 предметов Размер: 279,5 кб