-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Набор бит с магнитным держателем, 9 предметов
Биты
Артикул:
56136005
Набор бит с магнитным держателем, 9 предметов
Подробнее
Набор бит с магнитным держателем, 9 предметов
Артикул:56136005
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор бит с магнитным битодержателем в практичной упаковке. Качество бит S2, прочные и долговечные. Аксессуар для ремней и брюк облегчает использование комплекта и дает пользователю удобство во время работы.
- Комплект бит, упакованных в кейс из жесткого пластика.
- 8 бит 1/4”, длиной 25мм.
- Магнитный держатель бит с быстросменной головкой.
- Удобный кейс, открытие происходит после нажатия на кнопку.
-
Технические характеристикиВ комплекте:
- PH - 3 шт. (PH1, PH2, PH3)
- PZ - 3 шт. (PZ1, PZ2, PZ3)
- SL - 2 шт. (4 мм, 5 мм)
- Магнитный держатель бит - 1 шт. (с функцией быстрой замены)
-
Набор бит с магнитным держателем, 9 предметов Размер: 291,2 кб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -
























