Набор бит WURTH BITBOX 1/4", 33 предмета
Набор бит WURTH BITBOX 1/4", 33 предмета
Артикул:0614400301
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеШирокий ассортимент, включающий биты RW, PH, PZ, TX, шестигранные и шлицевые биты в сменных битодержателях, включая держатель. Поставляется в системном блоке бит ORSY®
Мобильные и сменные биты
- Стержни бит могут быть извлечены из коробки для переноса отдельных бит к месту использования или для индивидуальной комплектации бит-боксов
- Биты легко извлекаются из коробки с помощью узкой отвертки
- Биты надежно сидят в стержне и не выпадают
- Благодаря подвижному стержню биты можно легко извлечь.
Нужную биту легко найти благодаря цветовому коду на крышке и на бите
Всегда под рукой
С помощью практичной клипсы бокс для бит можно прикрепить к поясу и при необходимости снять.
Система ORSY®
Компактные размеры модульной системы Würth для идеального хранения вместе с другими продуктами ORSY, например, в системном кейсе Würth или в ящиках тележки в мастерской
-
Характеристики
Привод
1/4 дюйма
Длина
108 мм
Ширина
76 мм
Высота
42 мм
Количество деталей в ассортименте/комплекте
33 шт.
- БИТА-1/4-SL-0.6Х4.5Х25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-SL-0.8Х5.5Х25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-SL-1.2Х6.5Х25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-PH1-25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-PH2-25ММ - 2шт.
- БИТА-1/4-PH3-25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-PZ1-25ММ - 2шт.
- БИТА-1/4-PZ2-25ММ - 2шт.
- БИТА-1/4-PZ3-25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-ШЕСТИГРАН-3ММ-L25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-ШЕСТИГРАН-4ММ-L25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-ШЕСТИГРАН-5ММ-L25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-ШЕСТИГРАН-6ММ-L25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-TХ10-25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-TХ15-25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-TХ20-25ММ - 2шт.
- БИТА-1/4-TХ25-25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-TХ30-25ММ - 2шт.
- БИТА-1/4-TХ40-25ММ - 1шт.
- БИТА-1/4-RW10-L25MM - 1шт.
- БИТА-1/4-RW20-L25MM - 1шт.
- БИТА-1/4-RW25-L25MM - 1шт.
- БИТА-1/4-RW30-L25MM - 2шт.
- БИТА-1/4-RW40-L25MM - 2шт.
- Универсальный держатель E 6.3 (1/4 дюйма) HOLD-BIT-QCCHUK-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM - 1шт.
- Быстросменный патрон и постоянный магнит - 1шт.
-
Набор бит BitBox Размер: 149,4 кб