Набор прецизионных бит с отверткой, WURTH
Набор прецизионных бит с отверткой, WURTH
Артикул:06134895
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
-
Описание
- Идеально подходит для использования в электронике и точном машиностроении
- Прецизионная инженерная отвертка с вращающейся самоцентрирующейся крышкой для оптимального применения в работе.
- Пластмассовая рукоятка 1C и круглое лезвие с матовым хромированием, креплением по DIN 3126-D4 и зажимным кольцом
- Скользящая кассета на шарнирах для удобства использования на верстаке
Объем поставки
- 1 прецизионная инженерная отвертка для бит 4 мм
- По 1 биту 4 мм для TX4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15
- По 1 биту 4 мм для шлица 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм
- По 1 биту 4 мм для утопленной головки PH00, 0, 1, 2, PZ0, PZ1
- По 1 биту 4 мм для внутреннего шестигранника 0,9 мм, 1,3 мм, 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм
- По 1 биту 4 мм для Tri-Wing TW1.5, TW2
- По 1 биту 4 мм для 5-звездного шлица 1, 5