Инструмент для снятия изоляции, 0,02-10 мм², WURTH
Инструмент для снятия изоляции, 0,02-10 мм², WURTH
Артикул:071410810
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВстроенная регулировка глубины резания для точной настройки с различными изоляционными материалами
- Регулируемый продольный упор: 3-18 мм
- Встроенные кабельные резаки: гибкие до 10,0 мм2 жесткие до 1,5 мм²
- Сменный ножевой блок и продольный упор
- Эргономичная 2-компонентная рукоятка для удобной и легкой работы
- Сделано в Швеции
- Одиночные жилы с изоляцией из ПВХ, например H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Не подходит для работы с проводами под напряжением!
-
Характеристики
Геометрия лезвия
Прямая
Сечение проволоки, мин./макс.
0,02-10 мм²
Американское сечение проводов (AWG), мин./макс.
34-8
Длина x ширина x высота
191 x 20 x 90 мм
Материал
Пластик/ металл
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
-
071410810 Инструмент для снятия изоляции Размер: 324,7 кб