Инструмент для снятия изоляции, 4,4-7 мм, WURTH
Инструмент для снятия изоляции, 4,4-7 мм, WURTH
Артикул:0714109070
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАвтоматическая система измерения, регулировка поперечного сечения кабеля не требуется
- Отсутствие продольного упора – более длинные отрезки кабеля можно пропускать через корпус инструмента и зачищать
- Сделано в Германии
Для снятия оболочки с кабелей управления (например Ölflex), не содержащих галогенов кабелей датчиков/приводов PUR, высокогибких кабелей TPE-U, экранированных и неэкранированных кабелей с ПВХ-изоляцией и кабелей с полиуретановой изоляцией J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX cables
Примечание
Не подходит для работы с проводами под напряжением
-
Характеристики
Обозначение
SENSOR 2
Геометрия лезвия
О-образная
Диаметр проволоки мин./макс.
4,4-7,0 мм
Длина х ширина х высота
166 x 28 x 102 мм
Материал
Пластик / Металл
Материал ручки
Пластик
-
Инструмент для снятия изоляции 0714109070 Размер: 724 кб