Цанга для снятия изоляции AS61-(0,2-6,0QMM)
Цанга для снятия изоляции AS61-(0,2-6,0QMM)
Артикул:0714109006
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСаморегулируемый инструмент для резки и зачистки кабелейДля снятия оболочки с одножильных кабелей с ПВХ-изоляцией, например, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Также подходит для работы в труднодоступных местах
Узкие губки клещей
Отсутствует риск получения травмы от защемления в процессе резки
Кусачки для одножильного провода диаметром до 2 мм
Закаленная и отпущенная сталь лезвия для снятия изоляции
Область применения
-
Характеристики
Геометрия отвала
В форме V
Сечение проволоки, мин./макс.
0,2-6,0 мм²
Американское сечение проводов (AWG), мин./макс. (AWG)
24-10
Длина x ширина x высота
165 x 27 x 140 мм
Материал
Пластик/ металл
Материал рукоятки
Пластмасса
-
Цанга для снятия изоляции AS61-(0,2-6,0QMM) Размер: 102,4 кб