Мультифункциональный инструмент для снятия изоляции AM 130 PLUS, 0,2-13мм², WURTH
Мультифункциональный инструмент для снятия изоляции AM 130 PLUS, 0,2-13мм², WURTH
Артикул:071441 031
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеРегулировка глубины резания не требуется.
Инновационная втулка для быстрого и легкого продольного разреза
- 4 лезвия расположенные по окружности для снижения усилий и повышения точности
- Устройство для зачистки одножильных и многожильных проводов 0.2–0.3–0.8–1.5–2.5–4.0 мм²
- Скользящее лезвие, покрытое нитридом титана
- Лезвия, покрытые нитридом титана, обеспечивают более высокую скорость резания и более длительный срок службы
- Двухкомпонентная рукоятка для надежного захвата
- Улучшенный механизм блокировки предотвращает неконтролируемое открывание инструмента
- Крепежный зажим для безопасного хранения
- Сделано в Германии
- Для кабелей для влажных помещений от 8–13 мм
- Кабели NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²
- Дополнительный инструмент для снятия изоляции для одножильных проводов от 0,2–4 мм
- Для снятия изоляции с проводов NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07VK,H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, одножильные кабели 0.2 мм2, 0.3 мм2, 0.8 мм2, 1.5 мм2, 2.5 мм2, 4.0 мм2
- Подходит для использования в сочетании с розетками для скрытого монтажа, настенными и бетонными розетками для электроприборов
Не подходит для работы на участках цепи под напряжением или в непосредственной близости от них! -
Характеристики
Диаметр кабеля, мин./макс.
8-13 мм
Сечение проволоки, мин./макс.
0,2-4,0 мм²
Американское сечение проводов (AWG), мин./макс.
24-12
Длина x ширина x высота
124 x 37 x 25 мм
Материал
Пластик/ металл
Цвет
Черный
Серый
Красный