Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор инструмента ZEBRA VDE, 4 пред.

Артикул: 071401 580
Набор инструмента ZEBRA VDE, 4 пред.

Набор инструмента ZEBRA VDE, 4 пред.

Артикул:071401 580

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    4 шт.
    • Для электромонтажных работ до 1000 вольт (перемен. тока) и до 1500 вольт (пост. тока) с соблюдением всех указанных мер по технике безопасности
    • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает максимальный срок эксплуатации и точные поверхности захвата и резания
    • Эргономичная 2-компонентная рукоятка с защитой от соскальзывания с широким буртиком VDE для безопасной работы
    • Универсальные плоскогубцы со сверхдлинным лезвием также подходят для толстых кабелей
    • Клещи для снятия изоляции с открывающей пружиной для автоматического открывания
    • Острогубцы с устойчивыми к изгибной деформации жалами
    • Бокорезы с узкой формой головки для удобного доступа к детали
    Состав набора:
        Название     Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Клещи для снятия изоляции ZEBRA, VDE   L = 160 мм  071401 570       1
     2  Бокорезы ZEBRA, VDE  L = 160 мм  071401 572      1
     3  Пассатижи ZEBRA, VDE   L = 180 мм  071401 575      1
     4  Острогубцы ZEBRA, VDE  L = 210 мм  071401 577      1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    4 шт.

    Стандарт EN

    60900