Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Отвертка для определения напряжения

Артикул: 071553 05
Отвертка для определения напряжения

Отвертка для определения напряжения

Артикул:071553 05

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Со шлицевым жалом и зажимом
    Согласно DIN 57680, часть 6, и VDE 0680/6

    Область применения
    Для 150-250 В переменного тока
  • Характеристики

    Толщина шлица x ширина шлица

    0,5 x 3 мм

    Длина лезвия

    65 мм

    Общая длина

    140 мм

    Конструкция

    С удерживающим зажимом

    Индикация

    Светящаяся лампа

    Мин./макс. диапазон напряжения переменного тока

    120-250 В перем. тока

    Категория защиты от перенапряжения

    CAT III/300 В

    Материал рукоятки

    САН-пластик

    Материал лезвия отвертки

    Сталь C60

    Поверхность лезвия отвертки

    Оцинкованное покрытие

    Цвет

    Прозрачный
    Красный

  • Отвертка ZEBRA 2К VDE, PH Размер: 87 кб