Отвертка ZEBRA 2К VDE, шлицевая, 0,8х4х100 мм
Отвертка ZEBRA 2К VDE, шлицевая, 0,8х4х100 мм
Артикул:061363104
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля электромонтажных работ до 1000 В (переменного тока) или до 1500 В (постоянного тока)
- Стержень: Вороненое, изолированное
- Наконечник: Соответствует DIN ISO 2380-1-B
- Каждое изделие проверено в водяной ванне под напряжением 10 кВ
- Год выпуска указан на изделии
- Проверено на растрескивание при резком охлаждении
Стандарт: EN 60900:2012 -
Характеристики
Размер наконечника
SLT
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки
0,8 x 4,0 мм
Длина лезвия (A)
100 мм
Длина ручки (B)
83 мм
Ширина рукоятки (C)
27 мм
-
Отвертки ZEBRA 2К VDE, шлицевые Размер: 93,8 кб