Головка ZEBRA 1/2, SW30, удлиненная, 6 граней
Головка ZEBRA 1/2, SW30, удлиненная, 6 граней
Артикул:0712132330
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетрическая, шестигранная, удлиненная
- Поверхность: хромированная, полированная/матовая
- Привод: внутренний квадрат 1/2", канавка для шариковой защелки
- Наконечник: для шестигранной головки
- POWERDRIV
Подходит для ручного использования в реверсивных трещотках DIN 3120 -
Характеристики
Привод
1/2 дюйма
Тип привода
Внутренний квадрат
Ширина зева ключа
30 мм
Длина (L1)
77 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
39,8 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
33 мм
Поверхность
Хромированный
-
Головка ZEBRA, удлиненная Размер: 86,3 кб