Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Головка 1/2, SW12, короткая, 6 граней, Red Stripe, WURTH

Артикул: 5763012012
Головка 1/2, SW12, короткая, 6 граней, Red Stripe, WURTH

Головка 1/2, SW12, короткая, 6 граней, Red Stripe, WURTH

Артикул:5763012012

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Головка торцевая Red Stripe 1/2", 6-гранная, короткая, SW12
    • Материал – Хром-ванадиевая сталь
    • Текстурированное матовое хромированное покрытие, препятствующее скольжению при работе вручную.
    • Прецизионная конструкция позволяет обеспечить более высокий крутящий момент, а также работать с изношенными гайками и болтами.
  • Характеристики

    Привод

    1/2 дюйма

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Количество граней

    6

    Ширина зева ключа

    12 мм