Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Удлинитель 1/2, 250 мм, Red Stripe, WURTH

Артикул: 5763012250
Удлинитель 1/2, 250 мм, Red Stripe, WURTH

Удлинитель 1/2, 250 мм, Red Stripe, WURTH

Артикул:5763012250

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Удлинитель 1/2 дюйма, 250 мм, Red Stripe, WURTH
    • Материал – Хром-ванадиевая сталь
    • Текстурированное матовое хромированное покрытие, препятствующее скольжению при работе вручную.
    • Прецизионная конструкция позволяет обеспечить более высокий крутящий момент, а также работать с изношенными гайками и болтами.
  • Характеристики

    Привод

    1/2 дюйма

    Наконечник

    Квадрат 1/2 дюйма с канавкой для шарикового замка

    Длина

    250 мм

    Поверхность

    Матовая, хромированная

    Стандарт

    DIN 3123, ISO 3316