Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Головки 1/2 ZEBRA

Артикул: 071513450
Головка ZEBRA, 1/2", TX50, удлин., L80мм, WURTH

Головка ZEBRA, 1/2", TX50, удлин., L80мм, WURTH

Артикул:071513450

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Для винтов TX, удлиненное исполнение
    • Конструкция: удлиненная модель
    • Поверхность: хромированная
    • Привод: внутренний квадрат 1/2", канавка для шариковой защелки
    • Наконечник: для винтов TX

  • Технические характеристики

    Привод

    1/2 дюйма

    Размер наконечника

    TX50

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Длина (L1)

    120 мм

    Длина лезвия (L2)

    80 мм

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    22,5 мм

    Поверхность

    Хромированный

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять