Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Головки 1/4 RED STRIPE

Артикул: 5763014206
Головка 1/4, E6, Red Stripe, WURTH

Головка 1/4, E6, Red Stripe, WURTH

Артикул:5763014206

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Создан для работы с высоким крутящим моментом. Звездообразный привод (TX) делает его гораздо более надежным, чем обычные винты, и позволяет передавать более высокий крутящий момент, что позволяет надежнее затягивать винты и болты. Широко используются в автомобилях, мотоциклах, велосипедах, компьютерных системах, жестких дисках и бытовой электронике.

    Хром-ванадиевая сталь
    Обычный повышенный крутящий момент, необходимый для затягивания/ослабления болтов и гаек большого диаметра, требует применения очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в тяжелых условиях эксплуатации.

    Широко видимая маркировка
    Обеспечивают быструю идентификацию, позволяя без труда выбрать нужную торцевую головку - большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.

    Паз с шариковым фиксатором
    Надежно и прочно удерживает торцевую головку на квадратном болте трещотки, предотвращая ее вылет.

    Надежный захват
    Накатка вокруг чашки торцевой головки в сочетании с матовой текстурированной хромированной отделкой обеспечивает исключительный захват даже жирными или влажными руками.
  • Технические характеристики

    Привод

    1/4 дюйма

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Тип наконечника

    TX

    Размер наконечника

    E6

    Длина (L1)

    25 мм

    Внешний диаметр торцевого ключа (D1)

    7,5 мм

    Материал

    Хромованадиевая сталь

    Поверхность

    Хромированная

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять