Головки 1/4 RED STRIPE
Головка 1/4, HEX, 4мм, Red Stripe, WURTH
Артикул:5763014312
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеСоздан для работы с высоким крутящим моментом. Лучшее сцепление при установке и снятии. Высокая устойчивость к разбалтыванию, лучше, чем у большинства других дисков. Универсальность: подходят для широкого спектра применений, от строительства и машиностроения до автомобильной и промышленной промышленности.
Хромованадиевая сталь
Обычный повышенный крутящий момент, требуемый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра, обуславливает необходимость использования очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в тяжелых условиях эксплуатации.
Широко видимая маркировка
Обеспечивают быструю идентификацию, позволяя без труда выбрать нужную торцевую головку - большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.
Паз с шариковым фиксатором
Надежно и прочно удерживает торцевую головку на квадратном болте трещотки, предотвращая ее вылет.
Надежный захват
Накатка вокруг чашки торцевой головки в сочетании с матовой текстурированной хромированной отделкой обеспечивает исключительный захват даже жирными или влажными руками. -
Технические характеристики
Привод
1/4 дюйма
Тип привода
Внутренний квадрат
Тип наконечника
Шестигранник
Размер наконечника
HEX 4 мм
Длина (L1)
37.5 мм
Внешний диаметр торцевого ключа (D1)
12 мм
Материал
Хромованадиевая сталь
Поверхность
Хромированная






















