Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Головки 1/4 RED STRIPE

Артикул: 5763014012
Головка 1/4, SW12, короткая, 6 граней, Red Stripe, WURTH

Головка 1/4, SW12, короткая, 6 граней, Red Stripe, WURTH

Артикул:5763014012

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Создан для работы с высоким крутящим моментом. Лучшее сцепление при установке и снятии. Высокая устойчивость к разбалтыванию, лучше, чем у большинства других головок. Универсальность: подходят для широкого спектра применений, от строительства и машиностроения до автомобильной и промышленной областей.

    Хромованадиевая сталь
    Обычный повышенный крутящий момент, требуемый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра, обуславливает необходимость использования очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в тяжелых условиях эксплуатации.

    Широко видимая маркировка
    Обеспечивают быструю идентификацию, позволяя без труда выбрать нужную торцевую головку - большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.

    Паз с шариковым фиксатором
    Надежно и прочно удерживает торцевую головку на квадратном болте трещотки, предотвращая ее вылет.

    Надежный захват
    Накатка вокруг чашки торцевой головки в сочетании с матовой текстурированной хромированной отделкой обеспечивает исключительный захват даже жирными или влажными руками.

    Точный дизайн
    Низкий зазор на торцевом диске позволяет быстро направлять его, а также захватывать и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам крепежа, а не к углам. Это также способствует вворачиванию изношенных болтов с круглыми углами и уменьшает проскальзывание на замерзшем крепеже.
  • Технические характеристики

    Привод

    1/4 дюйма

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Тип наконечника

    Шестигранная головка

    Ширина по плоскости

    12 мм

    Длина (L1)

    25 мм

    Внешний диаметр торцевого ключа (D1)

    16,8 мм

    Материал

    Хромованадиевая сталь

    Поверхность

    Хромированная

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять