Головки 1/4 ZEBRA
Головка ZEBRA, 1/4", 4мм, 6 граней, POWERDRIV, WURTH
Артикул:0713111104
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
Описание1⁄4“ головки шестигранные
- Покрытие: Хромированное, полированная/матовая
- Присоединение: квадрат ¼”, канавка для фиксации шариком
- Тип: Шестигранник, метрические
- Исполнение: Короткие
-
Технические характеристики
Привод
1/4 дюйма
Тип привода
Внутренний квадрат
Тип наконечника
Для наружн. шестигр.
Ширина зева ключа
4 мм
Длина (L1)
22 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
6,8 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
11,9 мм
Конструкция
Коротк.
Глубина торцового ключа (t)
5 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Хромированный
-
Головки HEX 1-4, кардан, удлинители Размер: 144,2 кб






















