Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Головка ZEBRA, 1/4", E11, L22мм, WURTH

Артикул: 071511211
Головка ZEBRA, 1/4", E11, L22мм, WURTH

Головка ZEBRA, 1/4", E11, L22мм, WURTH

Артикул:071511211

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Головки с приводом 1/4-дюйма для винтов с наружным приводом TX
    • Покрытие: хромированное
    • Привод: квадрат 1/4”, фрезеровка под фиксирующий шарик
    • Назначение: для винтов с наружным приводом TX
  • Технические характеристики

    Привод

    1/4 дюйма

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Тип наконечника

    Для наружн. TX

    Размер наконечника

    E11

    Длина (L1)

    22 мм

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    12 мм

    Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)

    12 мм

    Поверхность

    Хромированный

  • Головки 1-4 TX внутр Размер: 402,1 кб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять