Головки 1/4 ZEBRA
Головка ZEBRA, 1/4", E7, L22мм, WURTH
Артикул:071511207
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеГоловки с приводом 1/4-дюйма для винтов с наружным приводом TX
- Покрытие: хромированное
- Привод: квадрат 1/4”, фрезеровка под фиксирующий шарик
- Назначение: для винтов с наружным приводом TX
-
Технические характеристики
Привод
1/4 дюйма
Тип привода
Внутренний квадрат
Тип наконечника
Для наружн. TX
Размер наконечника
E7
Длина (L1)
22 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
8,3 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
12 мм
Поверхность
Хромированный
-
Головки 1-4 TX внутр Размер: 402,1 кб






















