Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Головки 1/4 ZEBRA

Артикул: 071511803
Головка ZEBRA, 1/4", PH3, WURTH

Головка ZEBRA, 1/4", PH3, WURTH

Артикул:071511803

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Головки ¼”, вставки для отверток
    • Покрытие: Хромированное, полированная/матовая
    • Присоединение: квадрат ¼”, канавка для фиксации шариком
    • Привод: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
  • Технические характеристики

    Привод

    1/4 дюйма

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Тип наконечника

    PH

    Размер наконечника

    PH3

    Длина (L1)

    32 мм

    Длина лезвия (L2)

    12 мм

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    12 мм

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Хромированный

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять