Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Головки 1/4 ZEBRA

Артикул: 0715113506
Головка ZEBRA, 1/4", TX6, L17,5мм, WURTH

Головка ZEBRA, 1/4", TX6, L17,5мм, WURTH

Артикул:0715113506

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Головки с приводом 1/4-дюйма для винтов с приводом TX
    • Привод: квадратный привод 1/4 дюйма, канавка для захвата шариков
    • Выход: для винтов TX
  • Технические характеристики

    Привод

    1/4 дюйма

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Тип наконечника

    TX

    Размер наконечника

    TX6

    Длина (L1)

    37 мм

    Длина лезвия (L2)

    17,5 мм

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    12 мм

    Материал

    Сталь хромованадиевая

    Поверхность

    Фосфатированный

  • Головки 1-4 TX Размер: 400,3 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять