Набор 1/4 и 3/8 с трещоткой и разводным ключом
Артикул:
5713998005
Набор 1/4 и 3/8 с трещоткой и разводным ключом
Штрихкод: 8605021395535
Подробнее
Набор 1/4 и 3/8 с трещоткой и разводным ключом
Артикул:5713998005
Количество в упаковке: 1
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень практичный комбинированный набор головок с трещоткой, разводным ключом и отверткой, а также с битами
Набор упакован в компактную пластиковую коробку. -
Технические характеристики
В комплекте - 45 предметов:
- 20 головок 1/4" - 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12мм. 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
- 7 головок 3/8" - 13, 14, 15, 17мм. 9/16", 5/8", 3/4".
- 11 бит 1/4", 25 мм - PH1, PH2, Imbus 3, 4, 5, 6 мм, шлицевые 4, 5,5, TX 10, TX 15
- 1 разводной ключ 150 мм (6")
- 1 мини-трещотка 3/8" 1/4", 72 зуба
- 1 ручная отвертка
- 1 удлинитель 3/8", 75 мм
- 1 адаптер 3/8" x 1/4"
- Пластиковая коробка, 210 x 265 x 50 мм
-
Набор 14 и 38 с трещоткой и разводным ключом Размер: 119,9 кб