Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Набор бит и головок Zebra 1/4 MULTI 34 шт.

Новинки
Артикул: 096501434
Набор бит и головок Zebra 1/4 MULTI 34 шт.

Набор бит и головок Zebra 1/4 MULTI 34 шт.

Артикул:096501434

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Один набор практически для всех видов работ;

    34 головки с разными профилями подходят для пяти наиболее распространенных головок винта: шестигранной метрической, четырехгранной метрической, двенадцатигранной метрической, шестигранной дюймовой, головки TX.

    Комплект: 34 шт.
    • 1 трещотка с рычагом
    • 1 угловой удлинитель 25 мм
    • 1 удлинитель 150 мм
    • 1 гибкий удлинитель 150 мм
    • 1 карданный шарнир
    • 1 отверточная рукоятка 1/4 дюйма
    • 1 переходник с быстросменным патроном
    • 12 торцевых головок, размеры:
    • 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
    3 биты PH:
    • PH 1, PH 2, PH 3;
    4 биты с внутренним шестигранником:
    • 3, 4, 5, 6 мм
    7 бит TX:
    • TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
    1 бита под прямой шлиц:
    • 0,8 x 5,5
  • Технические характеристики
    • Количество деталей в ассортименте/комплекте:34 шт.