Набор бит с трещоткой ZEBRA, 38 предметов
Набор бит с трещоткой ZEBRA, 38 предметов
Артикул:096512 370
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеСпециальный набор бит для легковых и грузовых автомобилей, 38 шт.
С трещоткой для бит 10 мм
Трещотка для бит с очень низкой общей высотой
Дополнительный адаптер позволяет работать с трещоткой 1/2 дюйма
Поставляется в металлической коробке с высококачественным ложементом с удерживающим эффектом
В комплект входит 38 предметов:
- 8 бит TX, 10 мм, длина 30 мм: TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 бит TX, 10 мм, длина 70 мм: TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 3 биты TX, 10 мм, длина 120 мм: TX 40, 45, 50
- 6 бит с внутренним шестигранником, 10 мм, длина 30 мм: размеры 5, 6, 7, 8, 10, 12
- Биты XZN, 10 мм, длина 30 мм: XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- Биты XZN, 10 мм, длина 75 мм: XZN M 6, 8, 10, 12
- 2 биты PH, 10 мм, длина 30 мм: PH 2, 3
- 1 переходник для бит 10 мм
- 1 переходник для 1/2-дюймовой трещотки
-
Характеристики
Длина
280 мм
Ширина
165 мм
Высота
45 мм
Количество деталей в ассортименте/комплекте
38 шт.