Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор ударных головок для алюминиевых дисков, 3шт. (17,19,21мм)

Артикул: 071413430
Набор ударных головок для алюминиевых дисков, 3шт. (17,19,21мм)

Набор ударных головок для алюминиевых дисков, 3шт. (17,19,21мм)

Артикул:071413430

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Набор из 3 штук, включающий втулки ударных торцевых ключей размеров 17/19/21 с армирующим кольцом для увеличенного срока службы
    • Стандарт: DIN 3121/ISO 1174
    • Шлиц: Отверстие для стопорного штифта и паз для уплотнительного кольца
    • Геометрия: длинная
    Долгий срок службы
    Армирующее кольцо обеспечивает срок службы вдвое дольше, чем у стандартных ударных торцевых ключей для легкосплавных ободьев.

    Сменная пластмассовая гильза
    Пластмассовое покрытие для защиты алюминиевых ободьев

    Торцевые ключи с цветовым кодированием
    Простой и быстрый подбор требуемого размера

  • Характеристики

    Ширина зёва ключа

    17 x 19 x 21 мм

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    3 шт.