Вороток ZEBRA 1/2" 295 мм
Вороток ZEBRA 1/2" 295 мм
Артикул:0712130201
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеВ качестве Т- или Г-образной рукоятки может быть использована скользящая рукоятка с шариковым фиксатором:
- Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
- Скользящая рукоятка с фиксацией подпружиненным шариком
- Покрытие: хромированное, полированное
Используется как Т-образная или L-образная рукоятка -
Характеристики
Размер наконечника
1/2 дюйма
Поверхность
Хромированная
Материал
Сталь
Длина (L1)
295 мм
Высота головки винта (B1)
25 мм
Ширина головки (A)
25 мм
Диаметр ручки (D)
13 мм