Ключ газовый, тип S, 1 1/2", дл.416мм
Ключ газовый, тип S, 1 1/2", дл.416мм
Артикул:071406 61
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
Описание"Шведский тип", губки S-образной формы, с тремя точками опоры и самоклеящимся креплением.
Плавная регулировка
Фиксация с помощью стягивающих регулировочных гаек
Оптимальная фиксация и высокая прочность
Зубья на головке направлены против направления вращения
Прочный и износостойкий
Зубья закалены методом электроиндукции
Область применения
Трубы, гайки
-
Характеристики
Диапазон зажима в дюймах
1 1/2 дюйм
Диаметр трубы в дюймах, макс.
1 1/2 дюйм
Размер захвата
46 мм
Длина (L)
416 мм
Ширина зажимных губок (B)
24 мм
Толщина губок (C)
11 мм
Материал
Сталь хромованадиевая
Цвет
Красный
-
Ключи газовые Размер: 90,3 кб