Комбинированный ключ "ZEBRA" SW27
Комбинированный ключ "ZEBRA" SW27
Артикул:071330127
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетрический комбинированный ключСтандарты:
Накидная часть:
Двенадцатигранная POWERDRIV
Материал:
Хром-ванадиевая сталь
Поверхность:
Хромированные полированные головки и кольцо
Геометрические характеристики:
Наклон кольца 15°, угол головки 15°
DIN 3113A / ISO 3318/7738 -
Характеристики
Ширина зева ключа
27 мм
Внешний диаметр кольца (d)
40,8 мм
Ширина губок (внешняя) (b)
59 мм
Толщина кольца (a1)
15,5 мм
Толщина зева (a2)
9 мм
Длина (L)
310 мм
-
Комбинированный ключ ZEBRA Размер: 89,6 кб