Набор комбинированных ключей с трещоткой SW8-19, 5 шт.
Набор комбинированных ключей с трещоткой SW8-19, 5 шт.
Артикул:0714261100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор комбинированных ключей с трещоткой в пластмассовом держателе, 5 шт.
- Накидная часть: Измененная двенадцатигранная накидная часть POWERDRIV, мелкозубая, 72 зуба
- Стандарт: максимальный момент затяжки соответствует DIN 899
- Геометрические характеристики: Прямая накидная часть, положение зева 15°
- Материал: Хром-ванадиевая сталь
- Поверхность корпуса: хромированная с матовым покрытием
Особо узкая накидная часть для работы в ограниченном пространстве, угол наклона 5°, прецизионно изготовленный кольцевой сердечник для плавного движения
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Ключ рожково-накидной с трещоткой SW 8 0714261008 1 2 Ключ рожково-накидной с трещоткой SW 10 0714261010 1 3 Ключ рожково-накидной с трещоткой SW 13 0714261013 1 4 Ключ рожково-накидной с трещоткой SW 17 0714261017 1 5 Ключ рожково-накидной с трещоткой SW 19 0714261019 1
Примечание
Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при максимальном моменте затяжки. Поэтому данные гаечные ключи используются только для ослабления болтов до определенных пределов. -
Характеристики
Количество штук в ассортименте/наборе
5 шт
Ширина зёва ключей
8 мм
10 мм
13 мм
17 мм
19 ммКоличество зубьев в трещотке
72 зуба
-
Набор комбинированных ключей с трещоткой WS8-19, 5 шт. Размер: 89,4 кб