Набор комбинированных ключей с трещоткой WS8-19, 5 шт.
Набор комбинированных ключей с трещоткой WS8-19, 5 шт.
Артикул:0714261100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеВ пластмассовом держателе, 5 шт.
Накидная часть: Измененная двенадцатигранная накидная часть POWERDRIV, мелкозубая, 72 зуба
Стандарт: макс. момент затяжки соответствует DIN 899
Геометрические характеристики: Прямая накидная часть, положение зева 15°
Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка на накидной части — для их затяжки
Особо узкая накидная часть для работы в ограниченном пространстве, угол наклона 5°, прецизионно изготовленный кольцевой сердечник для плавного движения
Материал: Хром-ванадиевая сталь
Поверхность корпуса: хромированная с матовым покрытием
Комплектация: 5 шт.
По 1 комбинированному гаечному ключу с трещоткой следующих размеров: 8; 10; 13; 17; 19
Примечание
Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при максимальном моменте затяжки. Поэтому данные гаечные ключи используются только для ослабления болтов до определенных пределов. -
Технические характеристики
- Количество деталей в ассортименте/комплекте: 5 шт.