Ключ переставной SW6-27MM-L150мм, WURTH
Ключ переставной SW6-27MM-L150мм, WURTH
Артикул:071502 515
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПлоскогубцы и гаечный ключ в одном инструменте
Рукоятки противоскользящие, покрытые пластиком
Захват: параллельный, гладкий и хромированный
Отсутствие повреждений заготовки благодаря низкому давлению на поверхность
Быстрая регулировка с помощью кнопки
Регулируется непосредственно по размеру гайки
Передача усилия: 10x
Высокое усилие зажима
Расстояние между захватными поверхностями позволяет быстро затягивать и ослаблять болтовые соединения по принципу храповика
Детали/Применение
- Подходит для захвата, удержания, прессования и гибки заготовок.
- Также подходит для установки фитингов с покрытием без повреждения покрытия
-
Характеристики
Размер захвата, макс.
27 мм
Диапазон зажима, дюймов, макс.
1 дюйм
Длина (L)
150 мм
Ширина зажимных губок (B)
12 мм
Толщина губок (C)
5 мм
Материал рукоятки
Пластмасса
Материал
Сталь
Поверхность
Хромированный
-
Ключи переставные Размер: 555,3 кб