Ключ трубный ZEBRA, L250мм
Ключ трубный ZEBRA, L250мм
Артикул:071401 563
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСамозажимные трубные клещи с регулировкой нажатием кнопки
Быстрая и точная регулировка при нажатии кнопки непосредственно на детали
Закаленные зубья с высокой точностью
Высокая износостойкость и надежный обхват
Эргономичная комфортная 2-компонентная рукоятка с защитой от соскальзывания с узким буртиком
Комфортная работа и оптимальная передача усилия
Оптимальный захват и узкая конструкция -
Характеристики
Длина в дюймах (L)
10 дюймов
Длина (L)
250 мм
Диапазон зажима, мин./макс.
10-46 мм
ISO
8976
-
Ключ трубный ZEBRA, L250мм Размер: 117,9 кб