Комбинированный ключ, RED LINE, SW 12
Комбинированный ключ, RED LINE, SW 12
Артикул:575430112
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетрический комбинированный ключ
Привод:
Двойной шестигранник со стороны кольца
Материал:
Хромованадиевая сталь
Поверхность:
Хромированная матовая, открытый конец полированный
Геометрия:
Сторона кольца под углом 15º вниз, положение открытого конца 15º
- Положение открытой части 15° является оптимальным по отношению к рукоятке, за счет этого угол поворота минимален.
- Свобода движений пальцев и удобство огибания препятствий благодаря изгибу 15º.
DIN 3113A/ISO 3318/7738
-
Характеристики
Ширина зева ключа
12 мм
Внешний диаметр кольца (d)
18,5 мм
Ширина губок (внешняя) (b)
26,3 мм
Толщина кольца (a1)
7,2 мм
Толщина зева (a2)
5 мм
Длина (L)
155 мм
Материал
Хромованадиевая сталь
Покрытие
Хром/никелевое покрытие
-
Комбинированный ключ, RED LINE Размер: 88,1 кб