Комбинированный ключ, RED LINE, SW 14
Комбинированный ключ, RED LINE, SW 14
Артикул:575430114
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетрический комбинированный ключ
Привод:
Двойной шестигранник со стороны кольца
Материал:
Хромованадиевая сталь
Поверхность:
Хромированная матовая, открытый конец полированный
Геометрия:
Сторона кольца под углом 15º вниз, положение открытого конца 15º
- Положение открытой части 15° является оптимальным по отношению к рукоятке, за счет этого угол поворота минимален.
- Свобода движений пальцев и удобство огибания препятствий благодаря изгибу 15º.
DIN 3113A/ISO 3318/7738
-
Характеристики
Ширина зева ключа
14 мм
Внешний диаметр кольца (d)
21,2 мм
Ширина губок (внешняя) (b)
30 мм
Толщина кольца (a1)
8,5 мм
Толщина зева (a2)
5,7 мм
Длина (L)
171 мм
Материал
Хромованадиевая сталь
Покрытие
Хром/никелевое покрытие
-
Комбинированный ключ, RED LINE Размер: 88,1 кб