Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Реверсивный ключ 7шт комплект-мм 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм

Артикул: 5714251120
Реверсивный ключ 7шт комплект-мм 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм

Реверсивный ключ 7шт комплект-мм 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм

Артикул:5714251120

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Набор из 7 комбинированных ключей со встроенным храповым механизмом со стороны кольца.
    • Материал: Cталь.
    • Поверхность: Полированная, хромированная.
    • Геометрия: Сторона кольца плоская, сторона вилки под углом 15°.
    В комплект ходит:
    • Ключ с трещоткой на 8 мм
    • Ключ с трещоткой на 10 мм
    • Ключ с трещоткой на 12 мм
    • Ключ с трещоткой на 13 мм
    • Ключ с трещоткой на 14 мм
    • Ключ с трещоткой на 17 мм
    • Ключ с трещоткой на 19 мм
  • Характеристики
    • Диапазон размеров: 8 - 19 мм
    • Кол-во предметов: 7 шт.
    • Шарнир: нет
    • Трещотка: есть
    • Вид: рожково-накидные
    • Упаковка / Хранение: держатель
    • Система измерения: метрическая