Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор комбинированных ключей SW6-22, 17 шт., Red Stripe, WURTH

Артикул: 5754101917
Набор комбинированных ключей SW6-22, 17 шт., Red Stripe, WURTH

Набор комбинированных ключей SW6-22, 17 шт., Red Stripe, WURTH

Артикул:5754101917

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прочный и незаменимый инструмент для широкого спектра применений. Изготовлен из высокопрочной стали (хром-ванадий) для повышения износостойкости, отвечающий самым строгим требованиям при техническом обслуживании и сборке в автомобилестроении, промышленности и строительстве.

    Хром-ванадиевая сталь
    Обычно требуется повышенный крутящий момент для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра, поэтому требуется очень прочная сталь. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.

    Противоскользящая ручка
    Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает приятный прочный захват. Он также обеспечивает дополнительную устойчивость к маслам, смазкам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таким как цемент и растворители из краски, которые могут воздействовать на поверхность и привести к коррозии.

    Зев с углом наклона 15 градусов
    Это позволяет увеличить скорость перемещения, что создает большую дугу поворота при ограниченном пространстве.

    Широкая видимая маркировка
    Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.

    Прочный планшет для хранения
    Изготовлен из прочной ткани ripstop, обеспечивающей максимальную защиту ее содержимого. Кроме того, усиленные подвесные люверсы облегчают удобное хранение.
  • Характеристики

    Количество ключей в ассортименте/наборе

    17 шт

    Тип ключей

    Комбинированные

    Диапазон ключей

    SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22