Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор двусторонних накидных ключей, RED LINE, SW 6-32, 12 шт.

Артикул: 575430542
Набор двусторонних накидных ключей, RED LINE, SW 6-32, 12 шт.

Набор двусторонних накидных ключей, RED LINE, SW 6-32, 12 шт.

Артикул:575430542

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    С чехлом для инструментов

    Исполнение: метрическое, с глубоким смещением

    Привод: Двойной шестигранник
    Оптимальное положение относительно рукоятки, обеспечивающее минимальный угол поворота

    Материал: хромованадиевая сталь
    • Отличные свойства термообработки для получения оптимальной твердости
    • Повышенная стойкость к истиранию
    Поверхность: Хромированное матовое покрытие
    Не скользкий в жирной руке

    Поставляются в чехле с маркировкой
    Удобство транспортировки и хранения

    Стандарт: DIN 838/ DIN 475-2

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Накидной ключ метрический RED LINE   SW 6 х 7  5754305067       1
     2  Накидной ключ метрический RED LINE  SW 8 х 9  5754305089      1
     3  Накидной ключ метрический RED LINE  SW 10 х 11  5754305101      1
     4  Накидной ключ метрический RED LINE  SW 12 х 13  5754305123      1
     5  Накидной ключ метрический RED LINE  SW 14 х 15  5754305145      1
     6  Накидной ключ метрический RED LINE  SW 16 х 17  5754305167      1
     7  Накидной ключ метрический RED LINE  SW 18 х 19  5754305189      1
     8  Накидной ключ метрический RED LINE  SW 20 х 22  5754305202      1
     9  Накидной ключ метрический RED LINE  SW 21 х 23  5754305213      1
     10  Накидной ключ метрический RED LINE  SW 24 х 27  5754305247      1
     11  Накидной ключ метрический RED LINE  SW 25 х 28  5754305258      1
     12  Накидной ключ метрический RED LINE  SW 30 х 32  5754305302      1
  • Характеристики

    Количество изделий в ассортименте/наборе

    12 шт

    Ширина зёва ключей

    6 x 7 мм
    8 x 9 мм
    10 x 11 мм
    12 x 13 мм
    14 x 15 мм
    16 x 17 мм
    18 x 19 мм
    20 x 22 мм
    21 x 23 мм
    24 x 27 мм
    25 x 28 мм
    30 x 32 мм

    Вес продукта

    3300 г