Ключ рожковый REDLINE 14*15
Ключ рожковый REDLINE 14*15
Артикул:5754304145
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИсполнение: метрическое
Матовый корпус и полированные головки
Стандарт:
DIN 3110 / DIN 475-2
Материал:
Хромованадиевая сталь
Геометрия:
Угол наклона открытой стороны 15º -
Характеристики
Ширина по плоскости
14 x 15 мм
Длина (L)
187 мм
Внешний размер головки гаечного ключа 1 (b1)
30 мм
Внешний размер головки ключа 2 (b2)
32,2 мм
-
Ключ рожковый REDLINE Размер: 86,8 кб