Рожковые ключи Red Line
Ключ рожковый REDLINE 27*29
Артикул:5754304279
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеИсполнение: метрическое
Матовый корпус и полированные головки
Стандарт:
DIN 3110 / DIN 475-2
Материал:
Хромованадиевая сталь
Геометрия:
Угол наклона открытой стороны 15º -
Технические характеристики
Ширина по плоскости
27 x 29 мм
Длина (L)
295 мм
Внешний размер головки гаечного ключа 1 (b1)
54,9 мм
Внешний размер головки ключа 2 (b2)
60,4 мм
-
Ключ рожковый REDLINE Размер: 86,8 кб






















