Рожковые ключи RED STRIPE
Ключ рожковый SW16х18, Red Stripe,WURTH
Артикул:5754104168
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочный и незаменимый инструмент для широкого спектра применений. Изготовлен из высокопрочной стали (хром-ванадий) для повышения износостойкости, отвечающий самым строгим требованиям при техническом обслуживании и сборке в автомобилестроении, промышленности и строительстве.
Хром-ванадиевая сталь
Обычно требуется повышенный крутящий момент для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра, поэтому требуется очень прочная сталь. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.
Противоскользящая ручка
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает приятный прочный захват. Он также обеспечивает дополнительную устойчивость к маслам, смазкам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таким как цемент и растворители из краски, которые могут воздействовать на поверхность и привести к коррозии.
Зев с углом наклона 15 градусов
Это позволяет увеличить скорость перемещения, что создает большую дугу поворота при ограниченном пространстве.
Широкая видимая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия. -
Технические характеристики
Диапазон зёва
16 x 18 мм
Длина (L)
202 мм
Толщина зёва (a)
6 мм
Внешний размер ключа (b1)
33,6 мм
Внешний размер ключа 2 (b2)
35,9 мм
Материал
Хромованадиевая сталь
Поверхность
Хромированная / никелированная
-
Ключи рожковые Red Stripe Размер: 75,8 кбRed Stripe Hand Tools Catalog Размер: 1,4 мб






















