Рожковые ключи RED STRIPE
Ключ рожковый SW17х19, Red Stripe,WURTH
Артикул:5754104179
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеНадежный и незаменимый инструмент для широкого спектра применения. Изготовлен из высокопрочной стали (хром-ванадий) для повышенной стойкости, отвечает самым высоким требованиям при выполнении сложных задач по обслуживанию и сборке в автомобильной, промышленной и строительной отраслях.
Хром-ванадиевая сталь
Обычный повышенный крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра, требует применения очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при выполнении сложных операций.
Антискользящая рукоятка
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает надежный захват. Он также обеспечивает дополнительную устойчивость к маслам, смазкам, грязи и другим агрессивным веществам, часто встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таким как цемент и растворители краски, которые могут разрушить поверхность и привести к коррозии.
Угловая головка 15 градусов
Позволяет увеличить ход, что создает большую дугу поворота в условиях ограниченного пространства.
Широко видимая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без труда выбрать нужный инструмент из сумки или чехла, экономя время и силы. -
Технические характеристики
Ширина по плоскости
17 x 19 мм
Длина (L)
220 мм
Толщина щеки (a)
6.6 мм
Внешний размер головки ключа (b1)
38.7 мм
Внешний размер головки ключа 2 (b2)
40.6 мм
Материал
Хромованадиевая сталь
Поверхность
Хромированная / никелированная






















