Лопата снегоуборочная широкая, WUMAX
Лопата снегоуборочная широкая, WUMAX
Артикул:19939433
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛопата снегоуборочная широкая (скрепер)
Прочная и многофункциональная лопата с длительным сроком службы.
Ручная лопата для снега, рассчитана на одного или двух человек.
Размер: 790мм x 430мм x 1400мм
Благодаря колесам, закрепленным под лопатой, есть возможность загружать и транспортировать большое количество снега.
Ручка (металлическая трубка) соединена с ящиком через гайки, которые позволяют легко собирать и разбирать лопату, что облегчает хранение и транспортировку.
Ковш лопаты окован широкой алюминиевой полосой по краю, что усиливает ее действие и продлевает срок службы.
Рабочая кромка ковша окована алюминиевым профилем
Поставляется комплектом -
Характеристики
- Материал: Морозостойкий пластик
- Материал рукоятки: Сталь
- Ширина: 790 мм
- Длина: 1400 мм
-
19939433 Снеговая чёрная широкая, WUMAX Размер: 1,4 мб