Молоток для штапика d 30мм, 400гр
Молоток для штапика d 30мм, 400гр
Артикул:071572 52
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКорпус наполнен стальной дробью
- Ударное наполнение нейлона
- При ударе стальная дробь добавляет усилие
- Не происходит потери ударной силы от отдачи
Минимизация возможных повреждений покрытия ПВХ профиля, штапика или стеклопакета при остеклении ПВХ окон.
-
Характеристики
Длина
350 мм
Вес молота
400 г
Диаметр бойка (Ø)
30 мм
-
Молоток для штапика d 30мм, 400гр Размер: 89,8 кб