Набор бит и головок Zebra 1/4 MULTI 34 шт.
Набор бит и головок Zebra 1/4 MULTI 34 шт.
Артикул:096501434
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОдин набор практически для всех видов работ
34 головки с разными профилями подходят для пяти наиболее распространенных головок винта: шестигранной метрической, четырехгранной метрической, двенадцатигранной метрической, шестигранной дюймовой, головки TX.
Состав набора:
- 1 трещотка с рычагом
- 1 угловой удлинитель 25 мм
- 1 удлинитель 150 мм
- 1 гибкий удлинитель 150 мм
- 1 карданный шарнир
- 1 отверточная рукоятка 1/4 дюйма
- 1 переходник с быстросменным патроном
- 12 торцевых головок, размеры: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 биты PH: PH 1, PH 2, PH 3;
- 4 биты с внутренним шестигранником: 3, 4, 5, 6 мм
- 7 бит TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
- 1 бита под прямой шлиц: 0,8 x 5,5
-
Характеристики
- Количество деталей в ассортименте/комплекте:34 шт.
-
Набор бит и головок Zebra 14 MULTI 34 шт. Размер: 95,3 кб