Набор головок ZEBRA 1/4, 23 шт.
Набор головок ZEBRA 1/4, 23 шт.
Артикул:096511 23
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
Описание23 шт. Специальный компактный инструмент с ключом-трещоткой и универсальным профилем головок. Универсальный профиль подходит для пяти наиболее распространенных головок винта (шестигранная метрическая, четырехгранная метрическая, двенадцатигранная метрическая, шестигранная дюймовая, внешняя TX).
Трещотка для бит
- Наконечник: для приводной части 1/4-дюймовой шестигранной головки в соответствии с DIN 3126-C 6.3 и E 6.3
- Головка: очень компактная головка трещотки, 64 мелких зубцов
- Поверхность: хромированная
- С 2-компонентной рукояткой, компактная конструкция, под углом в 10°
Очень прочное исполнение, максимальный момент затяжки до 40 Нм
Максимальная универсальность
Может использоваться с различными переходниками, держателями бит и торцевыми головками
Область применения
Идеально подходит для слесарного дела, например, при ремонте легковых и грузовых машин, мотоциклов и велосипедов, а также для применения в секторе машиностроения, точной механики и мебельного производства
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
23 шт.
-
Набор головок ZEBRA 14, 23 шт. Размер: 322,4 кб